Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Glühlampe BA9S, 6V DL1CB006


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Glühlampe BA9S, 6V DL1CB006
Glühlampe BA9S, 6V DL1CB006
Artikel-Nr.:
     3517K-45281143
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     DL1CB006
EAN/GTIN:
     3389110300253
Suchbegriffe:
BA9s
Leuchtmittel BA9s
Sockel BA9s
Drucktaster

Glühlampe BA9S, 6V DL1CB006

Diese Harmony XB4 Integral LED wird mit 6VAC/dc BA9s Sockel geliefert. Er ist kompatibel mit Harmony XB4, XB5 und XB7. Diese integrierte LED mit BA9s-Basis ist als langlebige, helle Anzeige mit energieeffizienter Lösung konzipiert. Es lässt sich einfach in eine Standard-Steuerung und -Signaleinheit mit 22 mm Durchmesser einbauen.
Weitere Informationen:
Lampenleistung:
1,2 W
Lampenspannung:
6 V
Sockel:
BA9s
Technologie:
Glühlampe
Lampenform:
Birnenform
Halogen:
nein
Krypton:
nein
Xenon:
nein
Farbe:
farblos
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
10
pro Stück
€ 5,00*
ab € 1,843*
€ 2,573*
15 Tage
unbekannt
10
pro Stück
€ 6,99*
ab € 1,84*
€ 2,58*
22 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 7,90*
ab € 1,85*
€ 2,58*
22 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 4,45*
ab € 2,07*
€ 2,90*
22 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 4,95*
ab € 2,07*
€ 2,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,573*
€ 3,06187
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,493*
€ 2,96667
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,323*
€ 2,76437
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,203*
€ 2,62157
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,843*
€ 2,19317
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 25,73* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.