Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zuluftventil ZWVQ 10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zuluftventil ZWVQ 10
Zuluftventil ZWVQ 10
Produktbild
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     3517K-46151580
Hersteller:
     Maico
Herst.-Nr.:
     0152.0064
EAN/GTIN:
     4012799520641

Zuluftventil ZWVQ 10

In formschönem Design zur Montage an der Wand mit horizontalem Luftaustritt. Eine hohe Induktionswirkung mit der Raumluft sorgt für sehr gute Vermischung und zugfreie Luftführung auch bei Untertemperaturen. Die große Wurfweite des Ventils ermöglicht eine hohe Eindringtiefe. Deckennahe Montage möglich. Das Zuluftventil ist dank seiner glatten Front leicht sauberzuhalten und zu reinigen.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl
Form:
sonstige
Frontdurchmesser:
100 mm
Frontbreite:
218 mm
Frontlänge:
60 mm
Farbe:
weiß
RAL-Nummer:
9010
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 66,86*
€ 84,16*
€ 5,95*
ab € 66,96*
€ 84,28*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 67,71*
€ 85,20*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 71,32*
€ 89,40*
18 Tage
nicht lagernd
€ 4,00*
ab € 82,60*
€ 103,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 84,16*
€ 100,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 83,08*
€ 98,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 78,85*
€ 93,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,38*
€ 90,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,86*
€ 79,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.