Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kombiwinkel Combi


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kombiwinkel Combi
Kombiwinkel Combi
Artikel-Nr.:
     3517K-46226063
Hersteller:
     Hultafors
Herst.-Nr.:
     252003
EAN/GTIN:
     7317842520010
Suchbegriffe:
Kombiwinkel
hultafors kombiwinkel

Kombiwinkel Combi

Der Kombiwinkel wird zum Messen vorhandener Winkel oder zum Übertragen von Winkeln von einer Messstelle auf ein Werkstück verwendet. Herstellung aus eloxiertem Aluminium für hohe Korrosionsbeständigkeit. Alpha x wird auf der linken und Beta x auf der rechten Seite der Skala abgelesen. Messbereich zwischen 20° und 160°.
Weitere Informationen:
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
5
Frei Haus
ab € 59,69*
€ 71,19*
5
Frei Haus
ab € 60,362*
€ 71,842*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 71,19*
€ 84,7161
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,34*
€ 83,7046
pro Stück
ab 25 Stück
€ 65,75*
€ 78,2425
pro Stück
ab 50 Stück
€ 62,91*
€ 74,8629
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 59,69*
€ 71,0311
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 355,95* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.