Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Dauerleuchte EM 230V AC GN 23120068


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Werma 231.200.68 Alarmlichtindikator 230 V Grün
Werma 231.200.68 Alarmlichtindikator 230 V Grün
Artikel-Nr.:
     3517K-46769125
Hersteller:
     WERMA Signaltechnik
Herst.-Nr.:
     231.200.68
EAN/GTIN:
     4049787007853
Suchbegriffe:
Alarmlicht
Dauerleuchte
Dauerlicht
werma led dauerleuchte 230v

LED Dauerleuchte EM 230V AC GN 23120068

Kompakte LED-Dauerleuchte ideal für kleine Raumverhältnisse LED-Dauerleuchte mit M 22 Gewinde für das Befehls- und Meldegeräteprogramm Hervorragende Sichtbarkeit von der Seite
Weitere Informationen:
Nennspannung:
230 V
Stromart:
AC
Leistung:
1 W
Schutzart (IP):
IP65
Schutzart (NEMA):
12
Kalottenfarbe:
grün
Montageart:
Einbau
Leuchtmittel:
LED
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: werma alarmlicht, led dauerleuchte
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 79,87*
€ 97,74*
Frei Haus
ab € 79,63*
€ 97,85*
24 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 81,59*
€ 100,41*
Frei Haus
ab € 82,58*
€ 101,59*
14 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 81,93*
€ 103,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 97,74*
€ 116,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 95,48*
€ 113,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 91,85*
€ 109,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 88,81*
€ 105,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 79,87*
€ 95,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.