Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IR-Halogenstrahler 1500W IHF 15


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IR-Halogenstrahler 1500W IHF 15
Artikel-Nr.:
     3517K-48057619
Hersteller:
     Kraemer & Kraus
Herst.-Nr.:
     IHF 15
EAN/GTIN:
     4030262003323
Suchbegriffe:
Halogenleuchte
Halogenstrahler
Heizstrahler
IR-Scheinwerfer

IR-Halogenstrahler 1500W IHF 15

Infrarot-Halogenstrahler mit schmalem Abstrahlwinkel, Installationshöhe zwischen 2,3 und 3,5 m
Weitere Informationen:
Ausführung:
Decken-/Wandstrahler
Montageart:
Aufbau
Spannung:
230 V
Anzahl der Heizstufen:
1
Min. Heizleistung:
1500 W
Max. Heizleistung:
1500 W
Min. Montagehöhe:
2,3 m
Max. Montagehöhe:
3,5 m
Schutzart (IP):
IP44
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 368,35*
€ 435,25*
Frei Haus
ab € 370,30*
€ 439,56*
17 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 414,46*
€ 489,11*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 435,25*
€ 517,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 433,35*
€ 515,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 413,54*
€ 492,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 401,70*
€ 478,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 368,35*
€ 438,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.