Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandkonvektor weiß, 600W, 230V CP-600-Eco


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wandkonvektor weiß, 600W, 230V CP-600-Eco
Wandkonvektor weiß, 600W, 230V CP-600-Eco
Artikel-Nr.:
     3517K-48059365
Hersteller:
     Etherma
Herst.-Nr.:
     40545
EAN/GTIN:
     9120061394182
Suchbegriffe:
Elektro-Wandheizer
Wandkonvektor
elektro wandheizer

Wandkonvektor weiß, 600W, 230V CP-600-Eco

Die formschönen Konvektoren CP eco mit frontseitigem Luftaustritt werden zur schnellen und effizienten Beheizung von Wohnräumen verwendet. Die Heizgeräte verfügen über eine elektronische Temperaturregelung, einen Ein-/Aus-Schalter und werden in der Standardversion mit Stecker geliefert. Die Konvektoren können per kostenloser App über Wi-Fi gesteuert werden und sind Ökodesign-Richtlinien konform.
Weitere Informationen:
Ausführung:
sonstige
Montageart:
Wandgerät
Material Front:
Stahl
Gitterausführung:
Lamellen
Werkstoff des Heizelements:
Stahl
Abluft:
vorne
Mit Gebläse:
nein
Heizleistung:
600 W
Versorgungsspannung:
230 V
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 181,63*
€ 220,97*
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 181,86*
€ 221,31*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 220,97*
€ 262,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 220,89*
€ 262,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 215,64*
€ 256,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 205,28*
€ 244,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 181,63*
€ 216,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Etherma
35589
ab € 46,20*
Zubehör
Etherma
34696
ab € 13,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.