Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aschesauger AV P-615


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aschesauger AV P-615
Aschesauger AV P-615
Produktbild Detailansicht
Produktbild Detailansicht
Artikel-Nr.:
     3517K-48166013
Hersteller:
     Electrostar
Herst.-Nr.:
     100159
EAN/GTIN:
     4011240100159
Suchbegriffe:
Aschesauger
aschesauger

Aschesauger AV P-615

Aschesauger AV P-615 , Ideal zum Saugen von Asche bei der Reinigung von Kaminöfen und Feuerstellen. - Robuster Füllbehälter aus beschichtetem Stahl - Komfortable Drucktaster - die Bedienung erfolgt über kurzes Tippen auf den jeweiligen Taster - auch mit dem Fuß bedienbar. Verstauung des gesamten Zubehörs am Sauger. - Press Clean manuelle Filterabreinigung - Einfache staubarme Entsorgung über einen PP Entsorgungsbeutel.
Weitere Informationen:
Anzahl der Saugmotoren:
1
Luftmenge pro Saugmotor:
75 l/s
Nennleistungsaufnahme:
1600 W
Behältervolumen:
25 l
Max. Unterdruck:
280 mbar
Saugschlauchnennweite:
35 mm
Einschaltautomatik Elektrowerkzeuge:
ja
Einschaltautomatik Druckluftwerkzeuge:
nein
Maschinengewicht:
12,2 kg
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 88,34*
€ 112,38*
Frei Haus
ab € 91,96*
€ 116,68*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 112,38*
€ 133,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 111,24*
€ 132,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 105,85*
€ 125,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 105,17*
€ 125,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 88,34*
€ 105,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.