Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Espresso/Kaffeevollautomat Aluminium Schwarz GIGA X8 alu-sw


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Espresso/Kaffeevollautomat Aluminium Schwarz GIGA X8 alu-sw
Espresso/Kaffeevollautomat Aluminium Schwarz GIGA X8 alu-sw
Produktbild Detailansicht
Produktbild Vorderseite
Artikel-Nr.:
     3517K-48268281
Hersteller:
     JURA Elektroapparate
Herst.-Nr.:
     15566
EAN/GTIN:
     7610917155668
Suchbegriffe:
Espressoautomat
Espressomaschine
Großkaffeeautomat
Kaffeautomat

Espresso/Kaffeevollautomat Aluminium Schwarz GIGA X8 alu-sw

32 Spezialitäten, Tastenbeleuchtung, Puls-Extraktionsprozess (P.E.P.®), One-Touch-Funktion, variable Brüheinheit: 5-16 g, 2 elektron. verstellbare Keramikscheibenmahlwerke, 2 Thermoblock-Heizsysteme, 2 Fluidsysteme, Milchsystem/auswechselbarer Milchauslauf: HP3/CX3, Pulverschacht für gemahlenen Kaffee, Aromaschutzdeckel, Speed-Funktion, Automatic Grinder Adjustment (A.
Weitere Informationen:
Bauart:
vollautomatisch
Ausführung:
Kaffee/Espresso/Cappuccino
Heizsystem:
Thermoblock-System
Max. Pumpendruck:
15 bar
Volumen des Wassertanks:
5 l
Fassungsvermögen Bohnenbehälter:
1300 g
Anschlusswert:
2300 W
Spannung:
230 V
Grundfarbe:
Aluminium
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 5.136,67*
€ 5.352,66*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 5.137,57*
€ 5.353,58*
8 Tage
10
Frei Haus
ab € 4.649,78*
€ 5.367,25*
Frei Haus
ab € 5.188,08*
€ 5.404,66*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5.352,66*
€ 6.369,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5.302,42*
€ 6.309,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5.181,79*
€ 6.166,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5.136,67*
€ 6.112,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.