| |
|
| Artikel-Nr.: 3517K-48663526 Herst.-Nr.: 21255 EAN/GTIN: 4053035212555 |
| |
|
| | |
| Toaster 21255 sw/eds Gehäuse mit Edelstahlapplikationen, stufenlose Bräunungseinstellung, integr. Brötchenaufsatz, Auftau- und Aufwärmstufe, zusätzl. Stopp-Taste, Brotscheibenzentrierung, Kabelaufwicklung, Gewicht: 1,23 kg Weitere Informationen: | | Ausführung: | Zweischlitz-Toaster | Werkstoff des Gehäuses: | Edelstahl | Anschlusswert: | 1000 W | Grundfarbe: | schwarz/Edelstahl | Brötchenaufsatz: | ja | Krümelschublade: | ja | Auftaustufe: | ja | Staubschutzabdeckung: | nein |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 27,79* | € 36,72* | | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 28,76* | € 37,73* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|