Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3517K-48954044 Herst.-Nr.: 644.23 EAN/GTIN: 4211125644239 |
| |
|
| | |
| Muskelmassagegerät MG 180 Gezielte Muskelmassage zur Aktivierung und Regeneration, 6 Massageaufsätze für eine individuelle Anwendung, 4 Intensitätsstufen - bis zu 3.200 Impulse pro Minute, mit ergonomischem Griff für eine einfache Handhabung, anwendbar für alle Muskelpartien, LED-Leuchten zur Anzeige von Akkustand und Betriebseinstellung, ergonomisch geformt, Lithium-Ionen-Akku für bis zu 3h Anwendung Weitere Informationen: | | Ausführung: | Körpermassage | Anzahl der Massagestufen: | 4 | Infrarotwärme: | nein | Grundfarbe: | schwarz | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 96,62* | € 116,62* | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 108,25* | € 130,48* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 113,24* | € 135,63* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 116,12* | € 139,54* | | | | | 17 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 117,64* | € 141,63* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|