| |
|
| Artikel-Nr.: 3517K-48988642 Herst.-Nr.: 11.960.130 EAN/GTIN: 4250594501407 |
| |
|
| | |
| NTP Zeit-Server PRO mit GPS-Antenne 11.960.130 Ein-/Ausgänge: - 2 x LAN Anschluss 10/100 MBit, rückseitig, RJ45 Buchse, LED-Statusanzeige für Link, Activity und Speed (10/100 MBit) - 1 x RS232-Schnittstelle, frontseitig, 9pol. D-Sub Stecker zum Anschluss eines VT100 Terminals - 2 x RS232-Schnittstellen, rückseitig, autark, 9pol. D-Sub Buchse - 1 x USB (Rev. 1.1) Anschluss, frontseitig, zum Einspielen von Software-Updates und zum Sichern und Wiederherstellen von Konfigurationen - 1 x Sekundenimpulseingang, TTL oder RS232 Pegel (auf Ref Clock 0 Buchse oder über BNC Buchse) - 1 Stück Normalfrequenz 10 MHz, TTL an 50 Ohm, BNC-Buchse - 1 Stück Störmelde-Relaisausgang, Wechselkontakt, 3pol. Weitere Informationen: | | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 4.459,61* | € 4.781,46* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 4.528,45* | € 4.827,39* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|