Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dipol-Dünnbettheizmatte 50x1585cm,1589W,230V 202-DS5-1585


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dipol-Dünnbettheizmatte 50x1585cm,1589W,230V 202-DS5-1585
Artikel-Nr.:
     3517K-49150127
Hersteller:
     Etherma
Herst.-Nr.:
     34212
EAN/GTIN:
     9120015724706
Suchbegriffe:
Dünnbettheizmatte
Freiflächenheizung
Bodenheizung
Fußbodenheizung

Dipol-Dünnbettheizmatte 50x1585cm,1589W,230V 202-DS5-1585

Die selbstklebende Netzheizmatte eFLOOR PRO ist speziell für den Einsatz unter Fliesen und Steinböden entwickelt worden und dient der Temperierung von Fußböden, zur Beheizung von Räumen oder zur Kälteabschottung an Wänden. Durch die geringe Gesamthöhe von nur 2,7 mm ermöglicht die werkseitig konfektionierte und montagefertige Netzheizmatte eine geringe Aufbauhöhe und eignet sich daher auch für den nachträglichen Einbau.
Weitere Informationen:
Ausführung:
sonstige
Mit Trägermatte:
ja
Fixierung des Heizleiters:
geklebt
Selbstklebend:
ja
Anschlussspannung:
230 V
Anschlussleistung:
1580 W
Leistung:
200 W/m²
Heizleiterbelastung:
10 W/m
Widerstand:
33 Ohm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 469,61*
€ 565,37*
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 471,29*
€ 565,98*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 565,37*
€ 672,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 536,51*
€ 638,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 515,69*
€ 613,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 469,61*
€ 558,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Etherma
38242
ab € 3,24*
Zubehör
Etherma
29851
ab € 3,80*
Zubehör
Etherma
46410
ab € 3,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.