Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Doppelthermostat 16A, IP65 ET-3102


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Doppelthermostat 16A, IP65 ET-3102
Doppelthermostat 16A, IP65 ET-3102
Artikel-Nr.:
     3517K-49150307
Hersteller:
     Etherma
Herst.-Nr.:
     26616
EAN/GTIN:
     9120054170458

Doppelthermostat 16A, IP65 ET-3102

Bimetall-Doppelthermostat zur einfachen Regelung von Dachrinnenbeheizungen. In Abhängigkeit der Eisbildung sind 2 Temperaturpunkte einstellbar. Nur für Anlagen kleiner 20 m, bei größeren Anlagen empfehlen wir eine feuchte- und temperaturabhängige Steuerung. Plusbereich: 0 bis 15 °C, Minusbereich: -15 bis 0 °C, Schaltstrom: 16 A, Montage: Aufputz, Schutzart: IP 65, CE konform.
Weitere Informationen:
Messbereich:
-15..15 °C
Temperatur ablesbar:
nein
Mit Display:
nein
Schaltdifferenz einstellbar:
ja
Differenzbereich/Schalthysterese:
1 K
Außentemperatur kompensiert:
ja
Max. Spannung der Kontakte:
230 V
Max. Kontaktbelastung:
16 A
Kontaktverriegelung:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 112,25*
€ 139,86*
18 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 112,88*
€ 140,08*
14 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 122,17*
€ 151,40*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 139,86*
€ 166,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 139,23*
€ 165,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 132,51*
€ 157,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 129,28*
€ 153,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 112,25*
€ 133,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.