Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schaltschrank f. 5 Heizkreise ACS-30-EU-PCM2-5-20A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schaltschrank f. 5 Heizkreise ACS-30-EU-PCM2-5-20A
Schaltschrank f. 5 Heizkreise ACS-30-EU-PCM2-5-20A
Artikel-Nr.:
     3517K-49150957
Hersteller:
     nVent RAYCHEM
Herst.-Nr.:
     1244-012868
EAN/GTIN:
     5414506014341
Suchbegriffe:
Schaltschrank
schaltschrank ip54
schaltschrank
schaltschrank tiefe 300

Schaltschrank f. 5 Heizkreise ACS-30-EU-PCM2-5-20A

Ein modulares, zentrales Regelungs- und Überwachungssystem für unterschiedliche Anwendungen. Schaltschrank, 5 x 20 A, für das Regelungs- und Überwachungssystem ACS-30.
Weitere Informationen:
Betriebsspannung bei AC 50 Hz:
230..400 V
Spannungsart:
AC
Breite:
760 mm
Höhe:
760 mm
Tiefe:
300 mm
Schutzart (IP):
IP54
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7.202,26*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7.538,04*
€ 8.970,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7.483,07*
€ 8.904,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7.288,96*
€ 8.673,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7.212,78*
€ 8.583,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 7.202,26*
€ 8.570,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.