Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Plug + Play Timer für alle LAVA 2.0 LAVA-T


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Plug + Play Timer für alle LAVA 2.0 LAVA-T
Plug + Play Timer für alle LAVA 2.0 LAVA-T
Artikel-Nr.:
     3517K-49152792
Hersteller:
     Etherma
Herst.-Nr.:
     40012
EAN/GTIN:
     9120061393116
Suchbegriffe:
Eieruhr
Kurzzeitmesser
Kurzzeitwecker
Küchentimer

Plug + Play Timer für alle LAVA 2.0 LAVA-T

Der Timer LAVA-T kann im Plug & Play-Stecksystem an den LAVA 2.0 einfach montiert werden. In Verbindung mit einem Handtuchhalter (Halti) wird ein LAVA-T immer empfohlen.
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
elektrisches Element
Zubehör:
ja
Ersatzteil:
nein
Werkstoff:
Kunststoff
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Standardfarbe:
nein
Farbe:
weiß
Glanzgrad:
matt
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Labortimer, Laboruhr, eieruhr
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
42 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 111,64*
€ 138,79*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 117,66*
€ 145,80*
47 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 127,90*
€ 157,50*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 145,80*
€ 173,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 144,96*
€ 172,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 138,80*
€ 165,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 132,96*
€ 158,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 117,66*
€ 140,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Etherma
39713
ab € 139,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.