Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Luftführungskanal LWE 40 LFA S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Luftführungskanal LWE 40 LFA S
Luftführungskanal LWE 40 LFA S
Artikel-Nr.:
     3517K-49152918
Hersteller:
     Stiebel Eltron
Herst.-Nr.:
     239608
EAN/GTIN:
     4017212396087

Luftführungskanal LWE 40 LFA S

Der Luftführungskanal eignet sich für den Anschluss an ein dezentrales Lüftungsgerät.
Weitere Informationen:
Form:
sonstige
Werkstoff:
sonstige
Oberflächenschutz:
sonstige
Frontbreite:
339 mm
Fronthöhe:
518 mm
Mit Maschendraht:
nein
Mit Insektenschutzgitter:
nein
Mit Überdruckklappe, ausblasend:
nein
Mit Überdruckklappe, ansaugend:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 365,15*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 438,78*
€ 522,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 437,59*
€ 520,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 420,37*
€ 500,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 402,72*
€ 479,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 365,15*
€ 434,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.