Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Carbon-Heizstrahler 1750W,IP44,RAL 9006 IHC18


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Carbon-Heizstrahler 1750W,IP44,RAL 9006 IHC18
Carbon-Heizstrahler 1750W,IP44,RAL 9006 IHC18
Artikel-Nr.:
     3517K-49153115
Hersteller:
     Frico
Herst.-Nr.:
     19604
EAN/GTIN:
     7393410005837
Suchbegriffe:
Heizstrahler
Infrarotheizer
Infrarotstrahler
Sonnenschirmleuchte

Carbon-Heizstrahler 1750W,IP44,RAL 9006 IHC18

Der Karbon-Infrarotstrahler IHC erzeugt eine sanfte und direkte Wärme, die zusammen mit dem schwachen Lichtschein ideal für Außenrestaurants, bei denen Design wichtig ist. Dank des kompakten Designs ist die Montage des IHC-Strahlers sehr einfach. Durch sein unauffälliges, ansprechendes Aussehen ist er ideal für Außenbereiche geeignet, in denen das Design wichtig ist.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Decken-/Wandstrahler
Spannung:
230 V
Anzahl der Heizstufen:
1
Leistungsstufe AUS:
nein
Min. Heizleistung:
1750 W
Max. Heizleistung:
1750 W
Min. Montagehöhe:
1,8 m
Max. Montagehöhe:
2,5 m
Montage über Wickeltisch:
nein
Schutzart (IP):
IP44
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 263,03*
€ 319,70*
14 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 263,45*
€ 320,31*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 319,70*
€ 380,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 317,25*
€ 377,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 297,35*
€ 353,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 290,51*
€ 345,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 263,03*
€ 313,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.