Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heizkabel selbstregelnd 230V,515W/m,86m R-RD-B-86M/SENZ-WIFI


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Heizkabel selbstregelnd 230V,515W/m,86m R-RD-B-86M/SENZ-WIFI
Artikel-Nr.:
     3517K-49154348
Hersteller:
     nVent RAYCHEM
Herst.-Nr.:
     1244-022593
EAN/GTIN:
     5414506019469
Suchbegriffe:
Fußbodenheizkabel
Heizband
Heizkabel
Heizleiterkabel

Heizkabel selbstregelnd 230V,515W/m,86m R-RD-B-86M/SENZ-WIFI

Bausatz aus vorkonfektioniertem T2Red-Heizband und Thermostat, für Neu- oder Renovierungsprojekte und alle Bodenarten. 230 V, 5 15 W/m, 86 m, SENZ-WIFI-Thermostat.
Weitere Informationen:
Nennspannung:
230 V
Max. Haltetemperatur:
65 °C
Heizleistung:
5 W/m
Abschirmung:
Geflecht
Höhe:
5,8 mm
Breite:
8,5 mm
Länge:
86 m
Farbe:
rot
Anwendung:
sonstige
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.203,22*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.356,30*
€ 1.614,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.347,84*
€ 1.603,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.293,14*
€ 1.538,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.254,93*
€ 1.493,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.203,22*
€ 1.431,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.