Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fußbodenheizkabel 160W/230V,5W/m, 25m R-GR-25M/T0/SD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fußbodenheizkabel 160W/230V,5W/m, 25m R-GR-25M/T0/SD
Artikel-Nr.:
     3517K-49154384
Hersteller:
     nVent RAYCHEM
Herst.-Nr.:
     SZ18300124
EAN/GTIN:
     5414506015591
Suchbegriffe:
Fußbodenheizkabel
Heizband
Heizkabel
Heizleiterkabel

Fußbodenheizkabel 160W/230V,5W/m, 25m R-GR-25M/T0/SD

Für die Fußbodenbeheizung, besonders geeignet für gut gedämmte Neubauten. 230 V, 5 W/m, 25 m, ohne Thermostat.
Weitere Informationen:
Kabeltyp:
2-adrig
Nennspannung:
230 V
Max. Haltetemperatur:
90 °C
Heizleistung:
5 W/m
Abschirmung:
Geflecht
Durchmesser:
5 mm
Länge:
25 m
Farbe:
grün
Anwendung:
sonstige
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 112,84*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 143,04*
€ 170,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 141,99*
€ 168,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 134,31*
€ 159,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 129,40*
€ 153,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 112,84*
€ 134,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.