Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heizmatte 230V 90W/qm,12qm,m.Therm R-QN-N-12,0M2SENZWIF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Heizmatte 230V 90W/qm,12qm,m.Therm R-QN-N-12,0M2SENZWIF
Artikel-Nr.:
     3517K-49154393
Hersteller:
     nVent RAYCHEM
Herst.-Nr.:
     SZ18300443
EAN/GTIN:
     5414506019919
Suchbegriffe:
Freiflächenheizung
Dachheizmatte
Heizmatte
Heizmatten

Heizmatte 230V 90W/qm,12qm,m.Therm R-QN-N-12,0M2SENZWIF

Für die Fußbodenbeheizung in Renovierungsprojekten, auf stabilen Unterböden und unter Fliesen, Holz und PVC. 230 V, 90 W/m², 12 m², mit SENZ-WIFI-Thermostat.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Heizkabel
Mit Trägermatte:
ja
Fixierung des Heizleiters:
sonstige
Selbstklebend:
ja
Anschlussspannung:
207..253 V
Anschlussleistung:
0..1100 W
Leistung:
90 W/m²
Heizleiterbelastung:
8 W/m
Widerstand:
48 Ohm
Weitere Suchbegriffe: freiflächenheizung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.048,06*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.223,09*
€ 1.455,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.205,31*
€ 1.434,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.140,63*
€ 1.357,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.097,99*
€ 1.306,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.048,06*
€ 1.247,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.