Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bodenkonsole VE2 birkengrau BKOi 25


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bodenkonsole VE2 birkengrau BKOi 25
Bodenkonsole VE2 birkengrau BKOi 25
Artikel-Nr.:
     3517K-49156366
Hersteller:
     Glen Dimplex
Herst.-Nr.:
     328580
EAN/GTIN:
     4015627328587

Bodenkonsole VE2 birkengrau BKOi 25

Zum Aufstellen der Elektrospeicherheizgeräte mit 10 cm Bodenfreiheit, Bodenmontage, neigungsverstellbar, sockelleistentauglich, Einsatz bei hochflorigen Bodenbelägen, für Wand- und Bodenbefestigung, mit Kippsicherung und Befestigungsmaterial (Packungsinhalt: Satz = 2 Stück)
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
beschichtet
Konsole für Wände geeignet:
ja
Konsole für Decken geeignet:
nein
Geeignet für hängende Geräte:
nein
Geeignet für stehende Geräte:
ja
Farbe:
grau
Mit Befestigungsmaterial:
ja
Mit Vibrationsdämpfern:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 71,47*
€ 91,00*
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 71,90*
€ 91,53*
14 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 77,43*
€ 98,51*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 91,53*
€ 108,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 90,18*
€ 107,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 86,34*
€ 102,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 84,32*
€ 100,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 71,90*
€ 85,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.