Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dachflächenheizmatte DSN 0,55x13,2m 1269W 172-DUSN4-55


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dachflächenheizmatte DSN 0,55x13,2m 1269W 172-DUSN4-55
Dachflächenheizmatte DSN 0,55x13,2m 1269W 172-DUSN4-55
Artikel-Nr.:
     3517K-49158020
Hersteller:
     Etherma
Herst.-Nr.:
     37988
EAN/GTIN:
     9120054171615
Suchbegriffe:
Freiflächenheizung
Dachheizmatte
Heizmatte
Heizmatten

Dachflächenheizmatte DSN 0,55x13,2m 1269W 172-DUSN4-55

Die Heizmatte DSN besteht aus einem Glasseidennetz, auf dem ein Heizleiter mit UV-beständiger Außenisolierung befestigt ist (für Folien- und Blechdächer). Sie dienen als Sicherheitsmaßnahme gegen Beschädigung an Dächern, Rinnen und Gebäuden. Die Heizmatten lassen sich durch das Glasseidennetz besonders einfach verlegen und am Dach befestigen. Durch die spezielle Verarbeitung wird eine 100 % zuverlässige Auflage und Stabilität der Heizmatte garantiert.
Weitere Informationen:
Ausführung:
sonstige
Mit Trägermatte:
ja
Fixierung des Heizleiters:
genäht
Selbstklebend:
nein
Anschlussspannung:
230 V
Anschlussleistung:
1269 W
Leistung:
175 W/m²
Heizleiterbelastung:
17,5 W/m
Widerstand:
42 Ohm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 387,87*
€ 467,14*
14 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 386,04*
€ 467,75*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 467,14*
€ 555,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 464,93*
€ 553,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 445,06*
€ 529,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 428,04*
€ 509,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 387,87*
€ 461,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Etherma
27476
ab € 3,77*
Zubehör
Etherma
31274
ab € 4,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.