Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heizmatte RS 0,65x32,25m 2100W 102-RGS6-65


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Heizmatte RS 0,65x32,25m 2100W 102-RGS6-65
Heizmatte RS 0,65x32,25m 2100W 102-RGS6-65
Artikel-Nr.:
     3517K-49158994
Hersteller:
     Etherma
Herst.-Nr.:
     30971
EAN/GTIN:
     9120054175361
Suchbegriffe:
Dünnbettheizmatte
Freiflächenheizung
Bodenheizung
Fußbodenheizung

Heizmatte RS 0,65x32,25m 2100W 102-RGS6-65

Die Fußbodenheizmatten RS werden je nach Tarifmodell des jeweiligen Energieversorgers als Direkt-, Teilspeicher- oder Speicherheizung verwendet. Die spezielle Verarbeitung ermöglicht eine zeitsparende und unkomplizierte Verlegung und die Matte liegt satt und planeben. Der Einbau erfolgt entweder in einem 2-lagigen erdfeuchten Estrich oder im Fließestrich.
Weitere Informationen:
Ausführung:
sonstige
Mit Trägermatte:
nein
Fixierung des Heizleiters:
sonstige
Selbstklebend:
nein
Anschlussspannung:
230 V
Anschlussleistung:
2100 W
Leistung:
100 W/m²
Heizleiterbelastung:
15 W/m
Widerstand:
25 Ohm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 690,26*
€ 820,09*
46 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 692,72*
€ 820,67*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 820,09*
€ 975,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 814,35*
€ 969,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 775,08*
€ 922,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 744,06*
€ 885,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 690,26*
€ 821,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Etherma
38242
ab € 2,97*
Zubehör
Etherma
34699
ab € 4,15*
Zubehör
Etherma
33335
ab € 7,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.