Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reduzierstück M25/PG16 EEx e, Polyamid REDUCER-M25/PG16EEXE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Reduzierstück M25/PG16 EEx e, Polyamid REDUCER-M25/PG16EEXE
Reduzierstück M25/PG16 EEx e, Polyamid REDUCER-M25/PG16EEXE
Artikel-Nr.:
     3517K-49159066
Hersteller:
     nVent RAYCHEM
Herst.-Nr.:
     953780-000
EAN/GTIN:
     5017455009903

Reduzierstück M25/PG16 EEx e, Polyamid REDUCER-M25/PG16EEXE

Eine Reihe von Adaptern und Reduzierstücken. Geeignet für Ex-Bereiche. Polyamid-Reduzierstück, M25/PG16.
Weitere Informationen:
Gewindeart:
metrisch
Gewindenennmaß metrisch/PG:
25
Gewindesteigung:
1,5 mm
Gewindelänge:
16 mm
Schlüsselweite:
30,5 mm
Sechskant Eckmaß:
35 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 29,35*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,79*
€ 47,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,10*
€ 46,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,64*
€ 44,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,01*
€ 42,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,26*
€ 41,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,35*
€ 34,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.