Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heizschleife Länge 4m 50W 24V ICEL-4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Heizschleife Länge 4m 50W 24V ICEL-4
Heizschleife Länge 4m 50W 24V ICEL-4
Artikel-Nr.:
     3517K-49159570
Hersteller:
     Etherma
Herst.-Nr.:
     36045
EAN/GTIN:
     9120015722801
Suchbegriffe:
Fußbodenheizkabel
Heizband
Heizkabel
Heizleiterkabel

Heizschleife Länge 4m 50W 24V ICEL-4

Das ICESTOP LIGHT schützt Rohre vor Eis und in weiterer Folge vor Schäden. Das ICEL ist ein anschlussfertiges Heizkabel mit Thermostat und einer konstanten Leistung von ca. 17 W/m für die Spannung von 24 V. Das vergossene Thermostat ist zu 100 % feuchtigkeitsgeschützt und schaltet den Frostschutz bei Gefahr unter 3 °C ein und ab 9 °C wieder aus. Nur für Metallrohre geeignet.
Weitere Informationen:
Kabeltyp:
2-adrig
Nennspannung:
24 V
Max. Haltetemperatur:
105 °C
Heizleistung:
15 W/m
Werkstoff der Abschirmung:
CuNi
Länge:
4 m
Farbe:
schwarz
Anwendung:
Rohrbegleitheizung
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Heizleitung, heizband
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 44,41*
€ 59,17*
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 44,72*
€ 59,29*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,17*
€ 70,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,37*
€ 69,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,73*
€ 66,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,31*
€ 63,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,61*
€ 61,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,41*
€ 52,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Etherma
28353
ab € 42,63*
Zubehör
Etherma
28409
ab € 18,35*
Zubehör
Etherma
28893
ab € 14,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.