Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heizleitung 2160W 400V f.Asphalt DTIK-30 70m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517K-49159614
Hersteller:
     Danfoss
Herst.-Nr.:
     83900203
EAN/GTIN:
     5703466192887
Suchbegriffe:
Freiflächenheizung
Fußbodenheizkabel
Heizband
Heizkabel

Heizleitung 2160W 400V f.Asphalt DTIK-30 70m

Montagefertige Heizleitung mit einer Anschlußleitung, geeignet zur Einbettung in Asphaltbelägen. Die Heizleitung erfüllt die Anforderungen der IEC 60800 und EN 62395. Mit zusätzlicher Schutzumflechtung zum Einsatz der FI- Schutzschaltung. Einschließlich werkseitig anmontierter wasserdichter Muffe und einem 10m langen Kaltleiter. Spannung: 400 V, Nenngrenztemperatur: 90°C, Einbautemperatur: kurzfristig 240°C, Verformungsfestigkeit 2000 N, Zugfestigkeit: 120 N, Heizleiterisolierung: FEP, Kaltleiter: 1 x 10 m 2,5mm², spezifische Heizleistung: 30 W/m, Widerstandstoleranz: +10% / -5%, Mindestverlegetemperatur: 5°C, Kleinster Biegeradius: 5 x dA, Schutzart: IP X7, Länge: 70 m, 2160 W\n
Weitere Informationen:
Kabeltyp:
2-adrig
Nennspannung:
400 V
Heizleistung:
30 W/m
Abschirmung:
Geflecht
Durchmesser:
8 mm
Höhe:
8 mm
Breite:
0 mm
Länge:
70 m
Farbe:
schwarz
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 365,25*
€ 424,74*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 376,40*
€ 439,53*
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 377,65*
€ 442,10*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 382,06*
€ 443,54*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 439,53*
€ 523,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 433,57*
€ 515,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 414,87*
€ 493,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 404,29*
€ 481,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 376,40*
€ 447,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.