Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steuerverteilung für 10-12 Heizkreise DV10-12DR/RB230


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517K-49159750
Hersteller:
     Danfoss
Herst.-Nr.:
     00109503
EAN/GTIN:
     5703466195710
Suchbegriffe:
Hänge-Schrank
Hängeschrank
Wand-Schrank
Wandhänge-Schrank

Steuerverteilung für 10-12 Heizkreise DV10-12DR/RB230

Steuerverteilung für Rohrbegleitheizungen bis zu 12 Heizkreisen. Leistung 30-36 KW AP-Isolierstoffgehäuse, Schutzart IP 65 bestückt mit sämtlichen Eingangssicherungen, FI- Schutzschalter Betriebsartenschalter für Dauer-, Hand- und Automatikbetrieb, Leerplatz für einen Thermostaten, Steuer- und Leistungsschütze, Heizkreissicherungen sowie Klemmen für Zu- und Abgangsleitungen.
Weitere Informationen:
Breite:
660 mm
Höhe:
600 mm
Tiefe:
150 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Ausführung der Oberfläche:
sonstige
Farbe:
grau
Koppelbar:
nein
Mit Montageplatte:
nein
Montageplatte tiefenverstellbar:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 2.078,51*
€ 2.389,02*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.163,03*
€ 2.426,12*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 2.306,71*
€ 2.573,89*
38 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 2.321,65*
€ 2.588,82*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 2.620,05*
€ 2.889,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.573,89*
€ 3.062,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.538,13*
€ 3.020,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.423,93*
€ 2.884,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.362,60*
€ 2.811,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.306,71*
€ 2.744,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.