Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Infrarot-Strahlungsheizung 1192x400x40, 500W HI4000P 5 C hell


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     3517K-49161658
Hersteller:
     Bosch Thermotechnik
Herst.-Nr.:
     7738343175
EAN/GTIN:
     4062321693251
Suchbegriffe:
Elektroinfrarotstrahler
IR-Heizung
Infrarotheizpaneel
Infrarotheizung

Infrarot-Strahlungsheizung 1192x400x40, 500W HI4000P 5 C hell

Weitere Informationen:
Schutzart (IP):
IP44
Höhe:
400 mm
Breite:
400 mm
Tiefe:
1192 mm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 615,03*
€ 805,71*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 682,17*
€ 805,72*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 805,72*
€ 958,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 792,54*
€ 943,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 752,09*
€ 894,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 725,98*
€ 863,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 682,17*
€ 811,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.