Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Infrarot-Strahlungsheizung 1185x585x39, 700W HI4000P 7G Spiegel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Infrarot-Strahlungsheizung 1185x585x39, 700W HI4000P 7G Spiegel
Artikel-Nr.:
     3517K-49161667
Hersteller:
     Bosch Thermotechnik
Herst.-Nr.:
     7738343173
EAN/GTIN:
     4062321693237
Suchbegriffe:
Badezimmer Spiegel
Badspiegel
Elektroinfrarotstrahler
IR-Heizung

Infrarot-Strahlungsheizung 1185x585x39, 700W HI4000P 7G Spiegel

Weitere Informationen:
Schutzart (IP):
IP44
Höhe:
585 mm
Breite:
585 mm
Tiefe:
1185 mm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 522,70*
€ 617,40*
14 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 520,59*
€ 617,98*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 617,40*
€ 734,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 610,50*
€ 726,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 584,45*
€ 695,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 563,70*
€ 670,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 522,70*
€ 622,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.