Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
>
Haushaltsgeräte
>
Elektrische Raumheizgeräte
>
Elektroheizer
>
IR-Heizung
>
Artikel
Infrarotheizung,Wand/Decke weiß, 450W, 230V LAVA3-BASIC-450-W
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
3517K-49161766
Hersteller:
Etherma
Herst.-Nr.:
46281
EAN/GTIN:
9120129930871
Suchbegriffe:
Elektroinfrarotstrahler
IR-Heizung
Infrarotheizpaneel
Infrarotheizung
Infrarotheizung,Wand/Decke weiß, 450W, 230V LAVA3-BASIC-450-W
Die LAVA BASIC 3.0 ist eine nur 18 mm tiefe Infrarotheizung, die sowohl zur Beheizung von der Decke als auch Wand geeignet ist und durch ein spezielles magnetfeldfreies Heizelement infrarote Strahlungswärme erzeugt. Sie erwärmt, anders als bei herkömmlichen Heizgeräten, nicht nur die Luft, sondern alle Personen und Gegenstände im Raum. Zudem eignen sich die Geräte hervorragend als Voll- oder Zonenheizung.
Weitere Informationen:
Art der IR-Strahlung:
IR-C
Montageart:
Aufbau
Montagerichtung:
horizontal/vertikal
Geeignet für Deckenmontage:
ja
Leistungsaufnahme:
450 W
Versorgungsspannung:
230 V
Frequenz der Versorgungsspannung:
50 Hz
Max. Oberflächentemperatur:
120 °C
Schutzart (IP):
IPX4
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
... >
Haustechnik - Neue Heiz- u. Klimatechnik
>
Warmwassergeräte, Nachtstromspeicher
>
Nachtstromspeicher
Weitere Suchbegriffe:
etherma infrarotheizung
,
ir heizung
,
infrarotheizung 450watt
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 428,46*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 511,87*
€ 609,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 505,37*
€ 601,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 477,44*
€ 568,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 461,64*
€ 549,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 428,46*
€ 509,87
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Infrarotheizung,Wand/Decke Nano-Anth 450W, 230V LAVA3-BASIC-450-NA
Etherma
46289
ab € 438,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen