Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Warmwasserheizband Selbstregulier.13W/m eTRACE-HW-PRO


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Warmwasserheizband Selbstregulier.13W/m eTRACE-HW-PRO
Warmwasserheizband Selbstregulier.13W/m eTRACE-HW-PRO
Artikel-Nr.:
     3517K-49165149
Hersteller:
     Etherma
Herst.-Nr.:
     41248
EAN/GTIN:
     9120105414043
Suchbegriffe:
Fußbodenheizkabel
Heizband
Heizkabel
Heizleiterkabel

Warmwasserheizband Selbstregulier.13W/m eTRACE-HW-PRO

Das selbstregulierende Heizband eTRACE-HW-PRO wird an Behältern, Rohren, Ventile und vielem mehr für Prozesstemperaturen zwischen 30 °C und ca. 80 °C eingesetzt. Das Heizband darf, mit Ausnahme der Anschlüsse, komplett in einer Flüssigkeit liegen. Häufig wird das Heizband eTRACE-HW-PRO zur Beheizung von Fettleitungen, z.B. in der Lebensmittelindustrie eingesetzt.
Weitere Informationen:
Nennspannung:
230 V
Max. Haltetemperatur:
85 °C
Heizleistung:
11 W/m
Abschirmung:
Geflecht
Höhe:
6,1 mm
Breite:
13,2 mm
Farbe:
schwarz
Anwendung:
Warmwasser-Temperaturerhaltung
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 16,82*
€ 23,59*
14 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 16,92*
€ 23,71*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 23,59*
€ 28,07
pro Meter
ab 2 Meter
€ 23,43*
€ 27,88
pro Meter
ab 5 Meter
€ 22,34*
€ 26,58
pro Meter
ab 10 Meter
€ 21,43*
€ 25,50
pro Meter
ab 20 Meter
€ 20,51*
€ 24,41
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 16,82*
€ 20,02
pro Meter
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Etherma
28353
ab € 39,30*
Zubehör
Etherma
26586
ab € 15,51*
Zubehör
Etherma
26587
ab € 13,91*
Zubehör
Etherma
33777
ab € 52,37*
Zubehör
Etherma
26585
ab € 7,06*
Zubehör
Etherma
28409
ab € 17,01*
Zubehör
Etherma
30515
ab € 1,39*
Zubehör
Etherma
27476
ab € 3,77*
Zubehör
Etherma
31274
ab € 4,37*
Zubehör
Etherma
34057
ab € 59,43*
Zubehör
Etherma
26589
ab € 10,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.