| |
|
| Artikel-Nr.: 3517K-49165556 Herst.-Nr.: 328230 EAN/GTIN: 4015627328235 |
| |
|
| | |
| Unterlegplatte Höhe 10mm UPLi 30 Wärmedämmende Unterlegplatte auf Calciumsilikatbasis, vermeidet Druckstellen und Verfärbungen bei Aufstellungen auf hellen Teppichböden, temperaturempfindlichen Bodenbelägen und druckempfindlichen Parkettböden. BxHxT: 776x10x260 Weitere Informationen: | | Ausführung: | sonstige | Für Dübellöcher: | nein | Für Schalterdosen: | nein | Für Türbohrungen: | nein | Länge: | 776 mm | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 45,48* | € 59,57* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 45,83* | € 60,17* | | | | | | 11 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 46,02* | € 60,57* | | | | | 16 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 47,14* | € 61,69* | | | | | | | | | | € 6,95* | ab € 47,78* | € 63,04* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|