Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Konstantleist.Heizkabelset 12W/m, 98,0m, 1210W R-BK-B-98.0M1210WNRG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Konstantleist.Heizkabelset 12W/m, 98,0m, 1210W R-BK-B-98.0M1210WNRG
Artikel-Nr.:
     3517K-49165889
Hersteller:
     nVent RAYCHEM
Herst.-Nr.:
     SZ18300316
EAN/GTIN:
     5414506021479
Suchbegriffe:
Fußbodenheizkabel
Heizband
Heizkabel
Heizleiterkabel

Konstantleist.Heizkabelset 12W/m, 98,0m, 1210W R-BK-B-98.0M1210WNRG

Für die Fußbodenbeheizung, besonders geeignet zur Verwendung mit Anti-Bruch-Membranen. 230 V, 12 W/m, 98,0 m, 1210 W, NRG-Thermostat.
Weitere Informationen:
Kabeltyp:
2-adrig
Nennspannung:
230 V
Max. Haltetemperatur:
90 °C
Heizleistung:
12 W/m
Abschirmung:
Geflecht
Durchmesser:
4 mm
Länge:
98 m
Farbe:
schwarz
Anwendung:
sonstige
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 289,72*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 349,07*
€ 415,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 345,98*
€ 411,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 331,82*
€ 394,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 322,76*
€ 384,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 289,72*
€ 344,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.