Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Konstantleist.Heizkabelset 20W/m, 21,0m, 410W R-BK-C-21.0M-410WNRG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Konstantleist.Heizkabelset 20W/m, 21,0m, 410W R-BK-C-21.0M-410WNRG
Artikel-Nr.:
     3517K-49165898
Hersteller:
     nVent RAYCHEM
Herst.-Nr.:
     SZ18300336
EAN/GTIN:
     5414506021677
Suchbegriffe:
Fußbodenheizkabel
Heizband
Heizkabel
Heizleiterkabel

Konstantleist.Heizkabelset 20W/m, 21,0m, 410W R-BK-C-21.0M-410WNRG

Für die Fußbodenbeheizung, besonders geeignet zur Verwendung mit Anti-Bruch-Membranen. 230 V, 20 W/m, 21,0 m, 410 W, NRG-Thermostat.
Weitere Informationen:
Kabeltyp:
2-adrig
Nennspannung:
230 V
Max. Haltetemperatur:
90 °C
Heizleistung:
20 W/m
Abschirmung:
Geflecht
Durchmesser:
4 mm
Länge:
21 m
Farbe:
schwarz
Anwendung:
sonstige
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 174,94*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 216,79*
€ 257,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 214,38*
€ 255,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 205,96*
€ 245,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 199,08*
€ 236,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 174,94*
€ 208,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.