| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 3517K-49167706 Herst.-Nr.: 306796 EAN/GTIN: 4024074453308 |
|
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Universalsteuergerät wicoMATIC V VEA-V/2 Elektro-Zentralsteuergerät wicoMATIC Produktvorteile: Aufladeautomat für Vorwärts- steuerung für Elektro-Speicherheiz- geräte und Warmwasserzentral- speicheranlagen, mit Witterungsfühler Ausstattung: montagefreundlich durch Stecksockel, für witterungsabhängige und netz- lastgeführte Aufladung mit 80 % ED, mit einstellbarer Absenkung (verminderte Aufladung von 0-100%), geeignet für Ein- und Zweidraht- steuerung, Rückwärtskompatibel zu alten VAILLANT Aufladesteuerungen VEA-V Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Anwendung: | Wärmespeicher | Anzahl der Laderegelkreise: | 1 | Anzeigeart: | ohne Anzeige | Ausführung: | Vorwärtssteuerung | Steuerleistung: | 300 W | Abgesenkte Aufladung einstellbar: | ja | Witterungsabhängige Steuerung: | ja | ED-System: | 30..100 % | Sommerlogik: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (6) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 3517 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 228,47* | € 272,07* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 53,00* | ab € 228,69* | € 272,63* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 17 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,99* | ab € 225,00* | € 276,40* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 8 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 231,54* | € 277,10* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 46 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,90* | ab € 244,28* | € 290,81* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 3517 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 3517 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 3517 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | ![](/p.gif) | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|