Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kommunikationsmodul ZVTA 8 FB


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kommunikationsmodul ZVTA 8 FB
Kommunikationsmodul ZVTA 8 FB
Artikel-Nr.:
     3517K-49168010
Hersteller:
     Stiebel Eltron
Herst.-Nr.:
     239165
EAN/GTIN:
     4017212391655
Suchbegriffe:
Kommunikationsmodul
Kommunikationsschnittstelle

Kommunikationsmodul ZVTA 8 FB

Das Kommunikationsmodul verbindet den bedarfsgeregelten Zuluftverteiler mit dem druckkonstantgeregelten Lüftungsgerät und steuert die Ventile passend an.
Weitere Informationen:
Vorprogrammiert:
nein
Drahtlos:
nein
Signalübertragung:
sonstige
Mit Display:
nein
Lernfähig:
nein
Höhe:
25,8 mm
Breite:
110 mm
Tiefe:
56,2 mm
Unidirektional:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 140,59*
€ 177,60*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 141,83*
€ 178,24*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 177,60*
€ 211,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 175,90*
€ 209,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 165,66*
€ 197,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 156,05*
€ 185,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 140,59*
€ 167,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.