Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Baustellenbedarf
>
Baustelleneinrichtung
>
Baustellenelektro
>
Installationskabel
>
Heizkabel
>
Artikel
Thermo Boden 2.5qm,200W/qm,230V TBS TC 200/2.5
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
3517K-49168083
Hersteller:
Stiebel Eltron
Herst.-Nr.:
205812
EAN/GTIN:
4041056034621
Suchbegriffe:
Dünnbettheizmatte
Bodenheizung
Fußbodenheizung
Fußbodenheizkabel
Thermo Boden 2.5qm,200W/qm,230V TBS TC 200/2.5
Die Dünnbett-Heizmatten mit hoher Heizleistung werden im Neubau und bei der Renovierung zur Fußboden-Temperierung speziell im Badezimmer eingesetzt. Sie werden direkt unter dem Bodenbelag installiert und sorgen schnell für eine angenehm warme Fußboden-Oberfläche, unabhängig vom vorhandenen Heizsystem. Die Heizmatte eignet sich als Zusatz- oder Ergänzungsheizung.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Heizkabel
Mit Trägermatte:
ja
Fixierung des Heizleiters:
genäht
Selbstklebend:
ja
Anschlussspannung:
230 V
Anschlussleistung:
500 W
Leistung:
200 W/m²
Heizleiterbelastung:
10 W/m
Widerstand:
100 Ohm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
... >
Haustechnik - Neue Heiz- u. Klimatechnik
>
Warmwassergeräte, Nachtstromspeicher
>
Nachtstromspeicher
Weitere Suchbegriffe:
Heizband
,
Heizkabel
,
Heizleiterkabel
,
Heizleitung
,
heizband 230v
,
heizband
,
fußbodenheizung stiebel
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 282,84*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 339,96*
€ 404,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 335,32*
€ 399,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 320,78*
€ 381,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 313,13*
€ 372,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 282,84*
€ 336,58
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fußbodentemperaturregler, FRTD 903 TC, 16 A, 230 V, UP
AEG
233919
ab € 175,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen