Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungsfühler 3m IP65 140F1091


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Leitungsfühler 3m IP65 140F1091
Leitungsfühler 3m IP65 140F1091
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517K-49256707
Hersteller:
     Danfoss
Herst.-Nr.:
     140F1091
EAN/GTIN:
     5703466209301
Suchbegriffe:
Messkabel
Messleitung
Prüfspitze
messkabel schwarz

Leitungsfühler 3m IP65 140F1091

Leitungsfühler für elektzronische Thermostate, NTC 15 kOhm bei 25°C, sehr dünnen Bauweise, Länge 3,0 m, schwarz
Weitere Informationen:
Messbereich:
-25..125 °C
Werkstoff:
sonstige
Länge des Anschlusskabels:
2,5 m
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: messkabel
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 27,33*
€ 37,16*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 27,37*
€ 37,28*
2 Tage
7
€ 4,95*
ab € 27,50*
€ 37,65*
2 Tage
4
€ 6,40*
ab € 27,64*
€ 37,71*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 29,73*
€ 40,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,28*
€ 44,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,26*
€ 43,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,48*
€ 39,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,61*
€ 38,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,73*
€ 36,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,37*
€ 32,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.