| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 3517K-49265626 Herst.-Nr.: 140F1088 EAN/GTIN: 5703466209714 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Feuchtefühler Freifläche Boden 140F1088 Digitaler Freiflächenfühler zur Erfassung von Feuchte und Temperatur inkl. Fühlerhülse und 15 m Fühlerleitung 4x1mm². Durch Verwendung von digitaler Technik und unter Berücksichtigung des Leitungsquerschnittes, kann die Fühlerleitung bis 500m verlängert werden. Technische Daten: Schutzart: IP 67, Umgebungstemperatur Fühler: -30°C bis +70°C, Maße Fühler: D = 87 mm H = 74 mm, Maße Fühlerhülse: D = 93 mm H = 98 mm Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Messbereich: | -30..70 °C | Werkstoff: | sonstige | Länge der Sonde: | 87 mm | Länge des Anschlusskabels: | 15 m | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Sensor Feuchte, Messkabel, Messleitung, Prüfspitze, Tauchhülse, Temperaturfühler, Temperaturtransmitter, Temperaturmessumformer, Temperatursensor, danfoss temperaturfühler, temperaturfühler, temperatursensor -30 bis + 105°c |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (8) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,95* | ab € 335,36* | € 386,14* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 3517 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 337,66* | € 388,18* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 23 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 7,90* | ab € 339,11* | € 390,48* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 350,20* | € 403,24* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 19 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,90* | ab € 370,86* | € 425,67* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 3517 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 3517 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 3517 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | ![](/p.gif) | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|