Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heizleitung 1020W DTCE 30 34m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517K-49265931
Hersteller:
     Danfoss
Herst.-Nr.:
     89846008
EAN/GTIN:
     5703466150153
Suchbegriffe:
Dachrinnenheizung
Freiflächenheizung
Bodenheizung
Fußbodenheizung

Heizleitung 1020W DTCE 30 34m

Montagefertige Heizleitung 34 m, 1020 W mit einer Anschlussleitung UV beständige Zweileiter-Heizleitung mit Abschirmung, anschlussfertig konfektioniert. Heizleitung nach IEC 60800. Spannung: 230 V, Nenngrenztemperatur: 80 C, Spezifische Heizleistung: 30 W/m, Widerstandstoleranz: +10% / -5%, Mindestverlegetemperatur: 5°C, kleinster Biegeradius: 5 x dA, Schutzart: IP X7,
Weitere Informationen:
Kabeltyp:
2-adrig
Nennspannung:
230 V
Heizleistung:
30 W/m
Abschirmung:
Geflecht
Durchmesser:
7,5 mm
Höhe:
7,5 mm
Länge:
34 m
Farbe:
schwarz
Anwendung:
Dachrinne/Dachfläche
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 196,90*
€ 239,50*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 206,11*
€ 248,86*
24 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 205,96*
€ 250,36*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 206,85*
€ 251,21*
€ 5,95*
ab € 210,95*
€ 256,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 248,86*
€ 296,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 244,60*
€ 291,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 237,34*
€ 282,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 227,12*
€ 270,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 206,11*
€ 245,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Devi
140F1511
ab € 22,96*
Zubehör
Devi
19406016
ab € 0,50*
Zubehör
Devi
19805449
ab € 9,45*
Zubehör
Devi
19808236
ab € 29,43*
Zubehör
Devi
19808234
ab € 9,89*
Zubehör
Devi
19406007
ab € 4,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.