Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EPP-Schiebemuffe D180/150mm 20212527


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EPP-Schiebemuffe D180/150mm 20212527
EPP-Schiebemuffe D180/150mm 20212527
Artikel-Nr.:
     3517K-49353130
Hersteller:
     Vaillant
Herst.-Nr.:
     0020212527
EAN/GTIN:
     4024074752326
Suchbegriffe:
Schiebemuffe

EPP-Schiebemuffe D180/150mm 20212527

EPP Schiebemuffe f. EPP Zubehör Durchmesser 180/150 mm Farbe grau
Weitere Informationen:
Werkstoff:
sonstige
Werkstoffgüte:
sonstige
Nenndurchmesser Kanal:
150 mm
Formstückverbindung:
nein
Rohrverbindung:
ja
Verlängert:
nein
Mit vormontierter Dichtung:
nein
Arbeitslänge:
85 mm
Einstecklänge Anschluss 1:
42 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
€ 4,00*
ab € 5,63*
€ 8,10*
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 5,64*
€ 8,24*
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 5,78*
€ 8,29*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 5,86*
€ 8,40*
7 Tage
unbekannt
€ 5,65*
ab € 6,03*
€ 8,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,40*
€ 10,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,29*
€ 9,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,88*
€ 9,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,61*
€ 9,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,30*
€ 8,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,86*
€ 6,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.