Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kalotte, gelb f. Meldeleuchte ZBV015


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kalotte, gelb f. Meldeleuchte ZBV015
Kalotte, gelb f. Meldeleuchte ZBV015
Artikel-Nr.:
     3517K-49356813
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     ZBV015
EAN/GTIN:
     3389110099836
Suchbegriffe:
Dichtkappe
Kappen für Schalter
Kappen für Taster
Leuchtmelder Linse

Kalotte, gelb f. Meldeleuchte ZBV015

Befehls- und Meldegeräte aus Metall, Durchmesser 22mm. Die für die Industrie konzipierten Befehls- und Meldegeräte verbinden einfache Montage mit großer Flexibilität und robusten Ausführungen. Die robuste 3 -Punktbefestigung mit nur einer Schraube bietet enorm viel Sicherheit und spart Montagezeit.
Weitere Informationen:
Farbe der Linse:
orange
Form der Linse:
rund
Bauform:
hoch
Beschriftet:
nein
Einbaudurchmesser:
22 mm
Durchmesser:
0 mm
Breite:
0 mm
Höhe:
0 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
42 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 7,90*
ab € 1,64*
€ 2,27*
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 1,22*
€ 2,30*
1
pro Stück
€ 8,95*
ab € 1,47*
€ 2,41*
19 Tage
unbekannt
10
pro Stück
€ 6,99*
ab € 1,70*
€ 2,41*
Lager 3517
1
pro Stück
€ 5,46*
ab € 1,63*
€ 2,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,60*
€ 3,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,26*
€ 2,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,16*
€ 2,57
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,07*
€ 2,46
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,97*
€ 2,34
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,63*
€ 1,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.