Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tastenschild, rot f. Drucktaster rund ZBL4


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Tastenschild, rot f. Drucktaster rund ZBL4
Tastenschild, rot f. Drucktaster rund ZBL4
Artikel-Nr.:
     3517K-49456812
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     ZBL4
EAN/GTIN:
     3389110091755
Suchbegriffe:
Dichtkappe
Kappen für Schalter
Kappen für Taster
Drucktaster

Tastenschild, rot f. Drucktaster rund ZBL4

Befehls- und Meldegeräte aus Metall, Durchmesser 22mm. Die für die Industrie konzipierten Befehls- und Meldegeräte verbinden einfache Montage mit großer Flexibilität und robusten Ausführungen. Die robuste 3 -Punktbefestigung mit nur einer Schraube bietet enorm viel Sicherheit und spart Montagezeit.
Weitere Informationen:
Farbe der Linse:
rot
Form der Linse:
rund
Bauform:
hoch
Beschriftet:
nein
Einbaudurchmesser:
22 mm
Durchmesser:
0 mm
Breite:
0 mm
Höhe:
0 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Tastkappe, tastkappe rot, dichtkappe
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,90*
ab € 0,59*
€ 0,84*
14 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 0,63*
€ 0,91*
22 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 0,66*
€ 0,95*
Lager 3517
1
€ 5,00*
ab € 0,59*
€ 0,95*
19 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,45*
ab € 0,66*
€ 0,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,95*
€ 1,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,84*
€ 1,00
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,80*
€ 0,95
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,74*
€ 0,88
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,68*
€ 0,81
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,59*
€ 0,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.