Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kaminverlängerung 750mm DHZ1234


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kaminverlängerung 750mm DHZ1234
Kaminverlängerung 750mm DHZ1234
Maßzeichnung
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     3517K-49979255
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     DHZ1234
EAN/GTIN:
     4242002503981
Suchbegriffe:
Kamin Dunstabzugshaube
kamin dunstabzugshaube

Kaminverlängerung 750mm DHZ1234

Sonderzubehör Teleskopverlängerung 750 mm für Wandesse Für eine Gerätehöhe von 1212 - 1500 mm Die Gesamtgerätehöhe kann um 280 mm - 530 mm verlängert werden Einsetzbar für Abluft- und Umluftbetrieb
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Schornsteinverlängerung
Form:
eckig
Werkstoff:
sonstige
Farbe:
sonstige
Durchmesser:
0 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 129,64*
€ 158,39*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 129,86*
€ 158,72*
Frei Haus
ab € 135,29*
€ 164,59*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 140,19*
€ 170,41*
21 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 140,09*
€ 170,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 158,72*
€ 188,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 156,02*
€ 185,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 152,85*
€ 181,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 144,96*
€ 172,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 129,86*
€ 154,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.