Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandesse Schrägdesign IQ100 LC65KDK60


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wandesse Schrägdesign IQ100 LC65KDK60
Wandesse Schrägdesign IQ100 LC65KDK60
Energielabel
Energielabel
Artikel-Nr.:
     3517K-49992122
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     LC65KDK60
EAN/GTIN:
     4242003936580
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dunstabzug
Dunstabzugshaube
dunstabzugshaube siemens
dunstabzug

Wandesse Schrägdesign IQ100 LC65KDK60

Design: Schräg-Esse Wandmontage Glasscheibe: schwarz bedruckt Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb Für Umluftbetrieb wird ein Standard Umluftset (Sonderzubehör) benötigt Wichtigste Eigenschaften: Kondensatormotor Arbeitsplatzbeleuchtung mit 2 x 3 W LED-Modulen Farbtemperatur: 4000 K Beleuchtungsstärke: 127 lux 1 Metallfettfilter Komfortfunktionen: Elektronische Steuerung über touchControl-Bedienung, hintergrundbeleuchtet 3 Leistungsstufen und 1 Intensivstufe Automatisches Zurücksetzen von Intensiv- auf Normalstufe nach 5 Min.
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse:
A
Bauart:
Wandesse
Lage des Gebläses:
Motor im Gehäuse
Art der Luftführung:
Umluftbetrieb
Spannung:
220..240 V
Anschlusswert:
223 W
Höhe des Kamins:
305..540 mm
Höhe der Haube:
325 mm
Gesamthöhe:
325 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 289,81*
€ 340,41*
3 Tage
3
Frei Haus
ab € 288,58*
€ 340,45*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 303,86*
€ 356,96*
14 Tage
nicht lagernd
€ 6,40*
ab € 306,62*
€ 361,95*
Frei Haus
ab € 311,66*
€ 364,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 356,96*
€ 424,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 353,90*
€ 421,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 336,42*
€ 400,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 327,70*
€ 389,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 303,86*
€ 361,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.