Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buffetwagen K3110-200W 125543V1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bartscher Buffetwagen K3110-200W | Spannung: 230V | Maße: 117 x 124,5 x 151,0
Bartscher Buffetwagen K3110-200W | Spannung: 230V | Maße: 117 x 124,5 x 151,0
Bartscher Buffetwagen K3110-200W | Spannung: 230V | Maße: 117 x 124,5 x 151,0
Bartscher Buffetwagen K3110-200W | Spannung: 230V | Maße: 117 x 124,5 x 151,0
Bartscher Buffetwagen K3110-200W | Spannung: 230V | Maße: 117 x 124,5 x 151,0
Bartscher Buffetwagen K3110-200W | Spannung: 230V | Maße: 117 x 124,5 x 151,0
Bartscher Buffetwagen K3110-200W | Spannung: 230V | Maße: 117 x 124,5 x 151,0
Artikel-Nr.:
     3517K-49996318
Hersteller:
     Bartscher
Herst.-Nr.:
     125543V1
EAN/GTIN:
     4015613772998
Suchbegriffe:
Buffetwagen
bartscher buffetwagen

Buffetwagen K3110-200W 125543V1

Buffetwagen K3110-200W, Spannung
230 V, Beleuchtung
LED,Separat schaltbar, Länge Kabel
1,8 m, Lenkrollen
5 Lenkrollen, 2 feststellbar, Inklusive
3 Stege: Länge 528 mm, Breite 30 mm, Art Anschlusskabel
Spiralkabel, Hustenschutz
Ja, Klimaklasse
3, Eigenschaften
Becken aus Edelstahl, Anlieferungszustand
Fertig montiert, Kontrollleuchte
Ein/Aus, Material
Holz, laminiert,Edelstahl,Kunststoff
Weitere Informationen:
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 4.458,41*
€ 4.670,14*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 4.764,24*
€ 4.981,09*
Frei Haus
ab € 4.868,93*
€ 5.087,42*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.981,09*
€ 5.927,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.946,81*
€ 5.886,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.816,25*
€ 5.731,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.764,24*
€ 5.669,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.