Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buffetwagen W3110-200A 125633V2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bartscher Buffetwagen W3110-200A |Temperaturbereich von: 30 °C | Maße: 117 x
Bartscher Buffetwagen W3110-200A |Temperaturbereich von: 30 °C | Maße: 117 x
Bartscher Buffetwagen W3110-200A |Temperaturbereich von: 30 °C | Maße: 117 x
Bartscher Buffetwagen W3110-200A |Temperaturbereich von: 30 °C | Maße: 117 x
Bartscher Buffetwagen W3110-200A |Temperaturbereich von: 30 °C | Maße: 117 x
Bartscher Buffetwagen W3110-200A |Temperaturbereich von: 30 °C | Maße: 117 x
Bartscher Buffetwagen W3110-200A |Temperaturbereich von: 30 °C | Maße: 117 x
Artikel-Nr.:
     3517K-49996327
Hersteller:
     Bartscher
Herst.-Nr.:
     125633V2
EAN/GTIN:
     4015613773063
Suchbegriffe:
Buffetwagen
bartscher buffetwagen

Buffetwagen W3110-200A 125633V2

Buffetwagen W3110-200A, Temperaturbereich von
30 °C, Beckengröße, GN-Format
3 x 1/1 GN, Ablasshahn
Ja, Spannung
230 V, Anzahl Becken
1, Beleuchtung
LED,Separat schaltbar, Anschlusswert
2,262 kW, Tablettrutsche
Ja,Abklappbar,Maße: B 1.170 x T 250 mm, Länge Kabel
1,6 m, Lenkrollen
4 Lenkrollen, 2 feststellbar, Inklusive
3 Stege: Länge 528 mm, Breite 30 mm, Farbe
Anthrazit
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 3.734,50*
€ 3.930,29*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 4.004,74*
€ 4.197,37*
Frei Haus
ab € 4.090,48*
€ 4.286,95*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.197,37*
€ 4.994,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.168,21*
€ 4.960,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.053,39*
€ 4.823,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.004,74*
€ 4.765,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.