| |
|
| Artikel-Nr.: 3517K-50554020 Herst.-Nr.: STP6.0-3AV-40 EAN/GTIN: 5905515614757 |
| |
|
| | |
| Wechselr. Sunny Tripower STP6.0-3AV-40 Solar-Wechselrichter zur dreiphasigen Netzeinspeisung, Pac,r/Sac, max. 6.0 kW/ 6.0 kVA, transformatorlos, SMA Smart Connected, SMA ShadeFix, integrierter Webserver mit Smart Inverter Screen und Installations assistent, integrierte RS-485 Kommunikations schnittstelle, WLAN und Ethernet, SMA Modbus und SunSpec Protokoll, DC-Anschluss SUNCLIX, DC-Trennschalter, 2 unabhängige MPP-Tracker, Parallelschaltung der MPP-Tracker, Dokumentation in allen Europäischen Sprachen. Weitere Informationen: | | Max. Eingangsleistung DC: | 6150 W | Max. Eingangsspannung DC: | 850 V | Max. Eingangsstrom bei DC: | 12 A | Max. Eingangsstrom DC pro MPP-Tracker: | 12 A | Bemessungsspannung MPP: | 260..800 V | Ausgangsnennleistung AC: | 6000 W | Anzahl der unabhängigen MPPT-Eingänge: | 2 | Max. Wirkungsgrad: | 98,2 % | Europäischer Wirkungsgrad: | 97,6 % | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 14 Tage | | | | | € 45,00* | ab € 1.307,15* | € 1.423,16* | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 1.341,66* | € 1.455,65* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 1.363,37* | € 1.486,84* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 1.425,00* | € 1.550,11* | | | | | 9 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 1.498,21* | € 1.617,24* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|