Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Solarmodul Astro N7s CHSM54RNs BF 445WP


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     3517K-50561734
Hersteller:
     Astronergy Solarmodule
Herst.-Nr.:
     70019B34445
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Solar Modul
Solarmodul
Solarpanel
Solartafel

Solarmodul Astro N7s CHSM54RNs BF 445WP

Glas Folie Black Frame (=BF) mit original MC4 EVO2 Stecker. ZBB - keine Bus Bars mehr für noch bessere Optik und höhere Leistung. 1,6 / 1,6mm Glas daherkeine DibT Zulassung, Gewicht: ~21,5 Kilo, 1762x1134x30mm
Weitere Informationen:
Zellwerkstoff:
Monokristallin
Anzahl der Zellen:
108
MPP-Nennleistung bei STC:
445 Wp
Max. Systemspannung:
1500 V
MPP-Spannung:
32,77 V
Leerlaufspannung:
39 V
MPP-Strom:
13,58 A
Kurzschlussstrom:
14,26 A
Modul-Wirkungsgrad (STC):
22,3 %
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 77,19*
€ 98,75*
Frei Haus
ab € 80,35*
€ 102,76*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 98,75*
€ 117,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 97,34*
€ 115,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 93,53*
€ 111,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 91,62*
€ 109,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 77,19*
€ 91,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.