Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Solarmodul MonoPERC P-Type Tiger LM60P-Type370W


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     3517K-50566523
Hersteller:
     Jinko Solar
Herst.-Nr.:
     MM370-60HLM-MBV
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Solar Modul
Solarmodul
Solarpanel
Solartafel

Solarmodul MonoPERC P-Type Tiger LM60P-Type370W

Monokristallines Modul, die Sammelschienensolarzelle setzt neueste Technologie ein, um die Effizienz des Moduls zu verbessern. Sie bietet ein besseres ästhetisches Erscheinungsbild und ist somit perfekt für die Installation auf dem Dach geeignet. Je nach Fertigungsmöglichkeiten können u.a. die folgenden Stecksysteme verbaut sein. MC4, EVO02, JK03M.
Weitere Informationen:
Zellwerkstoff:
Monokristallin
Anzahl der Zellen:
120
MPP-Nennleistung bei STC:
370 Wp
Max. Systemspannung:
1500 V
MPP-Spannung:
34,36 V
Leerlaufspannung:
40,94 V
MPP-Strom:
10,77 A
Kurzschlussstrom:
11,5 A
Modul-Wirkungsgrad (STC):
20,28 %
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Solarzelle, mono solar modul, solar modul
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 125,35*
€ 158,50*
Frei Haus
ab € 131,12*
€ 164,66*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 158,50*
€ 188,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 154,59*
€ 183,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 150,74*
€ 179,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 146,51*
€ 174,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 125,35*
€ 149,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.